{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 25 mm | |
Rozměr klíče 2 | 28 mm | |
Délka klíče L | 346 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 36 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 40 mm | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615950 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197441782 | |
Číslo výrobce | 615950 25X28 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 25X28mm
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
421,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 346 mm | 346 mm |
Rozměr klíče 1 | 25 mm | 25 mm |
Rozměr klíče 2 | 28 mm | 28 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 36 mm | 36 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 40 mm | 40 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |