Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 32X36mm

Artiklové číslo: 615950 32X36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
677 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 32 mm
Rozměr klíče 2 36 mm
Délka klíče L 410 mm
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 48 mm
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 52 mm
Povrch chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 615950 32X36
EAN / GTIN 4045197441799
Číslo výrobce 615950 32X36

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku