{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 13 mm | |
Rozměr klíče 2 | 15 mm | |
Délka klíče L | 239 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 22 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 23 mm | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615950 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441744 | |
Číslo výrobce | 615950 13X15 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté 13X15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání
176,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
162,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
656 ks okamžitě k dodání
274,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chromované | fosfátované | matně chromované |
Délka klíče L | 239 | 239 | 245 |
Rozměr klíče 1 | 13 | 13 | 13 |
Rozměr klíče 2 | 15 | 15 | 15 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 22 | 22 | 22 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |