{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 17 mm | |
Rozměr klíče 2 | 19 mm | |
Délka klíče L | 290 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 28 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 29 mm | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197160997 | |
Číslo výrobce | 615950 17X19 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté 17X19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 042 ks okamžitě k dodání
217,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
416 ks okamžitě k dodání
209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
947 ks okamžitě k dodání
410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 290 | 290 | 213 |
Rozměr klíče 1 | 17 | 17 | 17 |
Rozměr klíče 2 | 19 | 19 | 19 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 28 | 28 | 31,2 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 29 | 29 | 33,3 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |