{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 17 mm | |
Rozměr klíče 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Délka klíče L | 213 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 31,2 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 33,3 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 12 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 13 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 619705 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197673398 | |
Číslo výrobce | 619705 17X19 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený oboustranný očkový klíč 17X19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
947 ks okamžitě k dodání
410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
416 ks okamžitě k dodání
209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 042 ks okamžitě k dodání
217,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 213 | 290 | 290 |
Rozměr klíče 1 | 17 | 17 | 17 |
Rozměr klíče 2 | 19 | 19 | 19 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 31,2 | 28 | 28 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 33,3 | 29 | 29 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |