{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 14 mm | |
Rozměr klíče 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Délka klíče L | 195 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 27,4 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 31,4 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 11 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 12,5 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 619705 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197673381 | |
Číslo výrobce | 619705 14X17 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený oboustranný očkový klíč 14X17 mm
na poptávku
Ihned k dodání
492 ks okamžitě k dodání
395,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
192,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
630 ks okamžitě k dodání
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chromovaný | fosfátované | chromované | matně chromované |
Délka klíče L | 195 | 263 | 263 | 245 |
Rozměr klíče 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 27,4 | 22 | 22 | 22 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 31,4 | 27 | 27 | 27 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |