{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 8 mm | |
Rozměr klíče 2 | 10 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Délka klíče L | 139 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 17,8 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 19,3 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 6,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 7,5 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 619705 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197673329 | |
Číslo výrobce | 619705 8X10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený oboustranný očkový klíč 8X10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání
231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
701 ks okamžitě k dodání
121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 139 | 182 | 182 |
Rozměr klíče 1 | 8 | 8 | 8 |
Rozměr klíče 2 | 10 | 10 | 10 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 17,8 | 14 | 14 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 19,3 | 16 | 16 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |