{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 30 mm | |
Rozměr klíče 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Délka klíče L | 297 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 50,4 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 52,4 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 19 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 20,5 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 619705 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197673435 | |
Číslo výrobce | 619705 30X32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený oboustranný očkový klíč 30X32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 192 ks okamžitě k dodání
982,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
468 ks okamžitě k dodání
429,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 123 ks okamžitě k dodání
429,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 297 | 360 | 360 |
Rozměr klíče 1 | 30 | 30 | 30 |
Rozměr klíče 2 | 32 | 32 | 32 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 50,4 | 44 | 44 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 52,4 | 48 | 48 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |