{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 22 mm | |
Rozměr klíče 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Délka klíče L | 243 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 38,5 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 42 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 15 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 16 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 619705 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197673411 | |
Číslo výrobce | 619705 22X24 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otevřený oboustranný očkový klíč 22X24 mm
na poptávku
Ihned k dodání
369 ks okamžitě k dodání
651,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
480 ks okamžitě k dodání
286,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
903 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání
484,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 243 | 325 | 325 | 330 |
Rozměr klíče 1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Rozměr klíče 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 38,5 | 34 | 34 | 34 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 42 | 37 | 37 | 37 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |