{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 19 mm | |
Rozměr klíče 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Délka klíče L | 228 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 33,4 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 38,4 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 13 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 14 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 619705 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197673404 | |
Číslo výrobce | 619705 19X22 |