{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 8 mm | |
Rozměr klíče 2 | 10 mm | |
Délka klíče L | 182 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 14 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 16 mm | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615950 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197441713 | |
Číslo výrobce | 615950 8X10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 8X10mm
na poptávku
Ihned k dodání
659 ks okamžitě k dodání
121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
308 ks okamžitě k dodání
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
552 ks okamžitě k dodání
87,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
962 ks okamžitě k dodání
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
Rozměr klíče 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rozměr klíče 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |