{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 36 mm | |
Rozměr klíče 2 | 41 mm | |
Délka klíče L | 440 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 53 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 60 mm | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615950 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197441805 | |
Číslo výrobce | 615950 36X41 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté 36X41 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 528 ks okamžitě k dodání
824,00 CZK
433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
811,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
768 ks okamžitě k dodání
1 188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Rozměr klíče 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Rozměr klíče 2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |