Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 18X21mm

Artiklové číslo: 615950 18X21
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 18 mm
Rozměr klíče 2 21 mm
Délka klíče L 308 mm
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 28 mm
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 32 mm
Povrch chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 615950 18X21
EAN / GTIN 4045197161000
Číslo výrobce 615950 18X21

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 18X21mm

Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 18X21mm

na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
271,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
354,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
235,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
310 ks okamžitě k dodání
425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka klíče L 308 mm 300 mm 308 mm 300 mm
Rozměr klíče 1 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Rozměr klíče 2 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Rozměry velikostí klíčů metrické metrické metrické metrické
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Druh produktu Maticový klíč Maticový klíč Maticový klíč Maticový klíč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku