{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 18 mm | |
Rozměr klíče 2 | 21 mm | |
Délka klíče L | 300 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 28 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 32 mm | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615700 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197160737 | |
Číslo výrobce | 615700 18X21 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený, Rozměr klíče: 18X21mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
354,00 CZK
129,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
235,00 CZK
164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
271,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
323 ks okamžitě k dodání
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 300 mm | 308 mm | 308 mm | 300 mm |
Rozměr klíče 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rozměr klíče 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |