{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 14 mm | |
Rozměr klíče 2 | 15 mm | |
Délka klíče L | 245 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 22 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 23 mm | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615700 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197160676 | |
Číslo výrobce | 615700 14X15 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený, Rozměr klíče: 14X15mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
689 ks okamžitě k dodání
150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
439 ks okamžitě k dodání
242,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 245 mm | 239 mm | 239 mm | 245 mm |
Rozměr klíče 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rozměr klíče 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |