{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 30 mm | |
Rozměr klíče 2 | 34 mm | |
Délka klíče L | 375 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 44 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 50 mm | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197331366 | |
Číslo výrobce | 615950 30X34 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté 30X34 mm
na poptávku
Ihned k dodání
419 ks okamžitě k dodání
546,00 CZK
368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
479,00 CZK
373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
421,00 CZK
315,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání
702,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 375 | 375 | 328 | 365 |
Rozměr klíče 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rozměr klíče 2 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 44 | 44 | 43 | 44 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 50 | 50 | 48,5 | 50 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |