Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 7X8mm

Artiklové číslo: 615950 7X8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 7 mm
Rozměr klíče 2 8 mm
Délka klíče L 180 mm
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 12 mm
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 14 mm
Povrch chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 615950 7X8
EAN / GTIN 4045197441706
Číslo výrobce 615950 7X8

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 7X8mm

Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 7X8mm

na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
121,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
375 ks okamžitě k dodání
110,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
990 ks okamžitě k dodání
230,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka klíče L 180 mm 180 mm 180 mm
Rozměr klíče 1 7 mm 7 mm 7 mm
Rozměr klíče 2 8 mm 8 mm 8 mm
Rozměry velikostí klíčů metrické metrické metrické
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 12 mm 12 mm 12 mm
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 14 mm 14 mm 14 mm
Druh produktu Maticový klíč Maticový klíč Maticový klíč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku