{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 10 mm | |
Rozměr klíče 2 | 13 mm | |
Délka klíče L | 216 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 16 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 21 mm | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615950 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197160942 | |
Číslo výrobce | 615950 10X13 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 10X13mm
na poptávku
Ihned k dodání
409 ks okamžitě k dodání
168,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
608 ks okamžitě k dodání
119,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání
263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Rozměr klíče 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozměr klíče 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |