{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 13 mm | |
Rozměr klíče 2 | 15 mm | |
Délka klíče L | 239 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 22 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 23 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197385413 | |
Číslo výrobce | 615900 13X15 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 13X15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
167,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
658 ks okamžitě k dodání
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 239 | 239 | 245 |
Rozměr klíče 1 | 13 | 13 | 13 |
Rozměr klíče 2 | 15 | 15 | 15 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 22 | 22 | 22 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 23 | 23 | 23 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |