{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 18 mm | |
Rozměr klíče 2 | 19 mm | |
Délka klíče L | 290 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 28 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 29 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 18X19 | |
EAN / GTIN | 4045197385475 | |
Číslo výrobce | 615900 18X19 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 18X19 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
698 ks okamžitě k dodání
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
350 ks okamžitě k dodání
307,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 290 mm | 290 mm | 275 mm |
Rozměr klíče 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rozměr klíče 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |