{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 27 mm | |
Rozměr klíče 2 | 30 mm | |
Délka klíče L | 346 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 40 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 44 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 27X30 | |
EAN / GTIN | 4045197385543 | |
Číslo výrobce | 615900 27X30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 27X30 mm
na poptávku
Ihned k dodání
341 ks okamžitě k dodání
444,00 CZK
231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
444,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
681,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 346 | 346 | 360 |
Rozměr klíče 1 | 27 | 27 | 27 |
Rozměr klíče 2 | 30 | 30 | 30 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 40 | 40 | 40 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 44 | 44 | 44 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |