{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 32 mm | |
Rozměr klíče 2 | 36 mm | |
Délka klíče L | 410 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 48 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 52 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197385581 | |
Číslo výrobce | 615900 32X36 |