{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 27 mm | |
Rozměr klíče 2 | 32 mm | |
Délka klíče L | 360 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 40 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 48 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197385550 | |
Číslo výrobce | 615900 27X32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 27X32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
181 ks okamžitě k dodání
458,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 360 | 360 |
Rozměr klíče 1 | 27 | 27 |
Rozměr klíče 2 | 32 | 32 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 40 | 40 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 48 | 48 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |