{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 30 mm | |
Rozměr klíče 2 | 32 mm | |
Délka klíče L | 365 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 44 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 48 mm | |
Poloha kroužku | 75 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Otevřený kroužek | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615600 30X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221089 | |
Číslo výrobce | 615600 30X32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený 30X32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
397,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | zápustkově kované | Zápustkově kované |
Povrch | matně chromované | chromovaný |
Délka klíče L | 365 | 318 |
Rozměr klíče 1 | 30 | 30 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 44 | 43 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 48 | 48,5 |