{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 6 mm | |
Rozměr klíče 2 | 7 mm | |
Délka klíče L | 165 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 11 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 12 mm | |
Poloha kroužku | 75 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Otevřený kroužek | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406219703 | |
Číslo výrobce | 615600 6X7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený 6X7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
695 ks okamžitě k dodání
186,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 003 ks okamžitě k dodání
102,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | matně chromované | chromovaný |
Délka klíče L | 165 | 100 |
Rozměr klíče 1 | 6 | 6 |
Rozměr klíče 2 | 7 | 7 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 11 | 10,5 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |