{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 63 mm | |
Dolžina utorov Lc | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 117 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 8 | |
EAN/GTIN | 4062406744359 | |
Številka proizvajalca | 114031 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 8
po ponudbi
Na zalogi
6.229 kosov na zalogi
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.011 kosov na zalogi
1,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.296 kosov na zalogi
2,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.253 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N | N |
⌀ držala Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 63 | 63 | 63 | 63 |