{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 63 mm | |
Dolžina utorov Lc | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 117 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 8 | |
EAN/GTIN | 4045197009203 | |
Številka proizvajalca | 114000 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Valjan N 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
6.296 kosov na zalogi
1,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.594 kosov na zalogi
2,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.227 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.418 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.006 kosov na zalogi
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |