{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 81,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
⌀ držala Ds | 12,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009517 | |
Številka proizvajalca | 114000 12,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Valjan N 12,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
4,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
od
1
Kosov
37,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
31,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 151 | 151 | 151 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 | 118 | 118 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |