{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 5,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197008954 | |
Številka proizvajalca | 114000 5,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Valjan N 5,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
3.233 kosov na zalogi
0,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.999 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.390 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.106 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.295 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
495 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |