{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 31,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
⌀ držala Ds | 3,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197008725 | |
Številka proizvajalca | 114000 3,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Valjan N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 3,2mm
po ponudbi
Na zalogi
7.190 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.392 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.392 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
5.875 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.095 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,13 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
⌀ držala Ds | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm |