{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 62,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 117 mm | |
⌀ držala Ds | 8,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197009241 | |
Številka proizvajalca | 114000 8,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Valjan N 8,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi
1,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
3,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
522 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
795 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
od
1
Kosov
29,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi
4,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | zelena | brez |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm |