{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 2,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197008619 | |
Številka proizvajalca | 114000 2,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Valjan N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,1mm
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.159 kosov na zalogi
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.974 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.985 kosov na zalogi
1,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.056 kosov na zalogi
1,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
⌀ držala Ds | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |