{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 3,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197008794 | |
Številka proizvajalca | 114000 3,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Valjan N 3,9 mm
po ponudbi
Na zalogi
556 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
534 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.142 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
901 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.376 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ držala Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |