{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21 mm | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 2 | |
EAN/GTIN | 4045197008602 | |
Številka proizvajalca | 114000 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Valjan N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2mm
po ponudbi
Na zalogi
5.870 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.262 kosov na zalogi
0,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.911 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
12.045 kosov na zalogi
1,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13.758 kosov na zalogi
0,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |