Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000 1-13

Št. art.: 115020 1-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
333 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118
  • Držalo: Cilindrično držalo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Območje vrtanja 1 mm - 13 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 118 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Število svedrov 25
    Korak premera svedrov 0,5 mm
    v kaseti Ne
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 115020 1-13
    EAN/GTIN 4045197024138
    Številka proizvajalca 115020 1-13

    Opis

    Izvedba:

    Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico