{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 1 mm - 10,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 24 | |
⌀ osnovne izvrtine | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
v kaseti | Ne | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115020 1-10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197024121 | |
Številka proizvajalca | 115020 1-10,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000 1-10,5
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
46,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
146,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število svedrov | 24 | 24 | 24 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Korak premera svedrov | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
v kaseti | Ne | Da | Ne |