Dubbla u-nycklar 8X9 mm

Art-nr.: 610950 8X9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 480 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 8 mm
Nyckelvidd 2 9 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 136 mm
maximal käftbredd b1 20 mm
maximal käftbredd b2 22 mm
maximal käfthöjd h 4 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 610950 8X9
EAN/GTIN 4045197159205
Tillverkarens nummer 610950 8X9

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Dubbla u-nycklar  8X9 mm

Dubbla u-nycklar 8X9 mm

på begäran
I lager
1 480 styck i lager
27,62  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 412 styck i lager
24,75  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 209 styck i lager
18,11  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 453 styck i lager
47,79  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Käftvinkel 1 15 grad 15 grad 15 grad 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad 15 grad 15 grad 15 grad
Norm DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895 DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 136 mm 136 mm 110 mm 140 mm
Nyckelvidd 1 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Nyckelvidd 2 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen