{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 13 mm | |
Nyckelvidd 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 186 mm | |
maximal käftbredd b1 | 33 mm | |
maximal käftbredd b2 | 35 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 13X14 | |
EAN/GTIN | 4045197441461 | |
Tillverkarens nummer | 610950 13X14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 13X14mm
på begäran
I lager
1 172 styck i lager
46,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
768 styck i lager
39,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
289 styck i lager
73,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gnistfri | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käftbredd b1 | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
nyckellängd L | 186 mm | 186 mm | 190 mm |
Nyckelvidd 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |