{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 10 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 136 mm | |
maximal käftbredd b1 | 20 mm | |
maximal käftbredd b2 | 23 mm | |
maximal käfthöjd h | 5 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197159212 | |
Tillverkarens nummer | 610950 8X10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 8X10mm
på begäran
I lager
2 406 styck i lager
28,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 495 styck i lager
26,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 561 styck i lager
19,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 115 styck i lager
54,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käfthöjd h | 5 mm | 5 mm | 4,5 mm | 5 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 136 mm | 136 mm | 120 mm | 140 mm |
Nyckelvidd 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Nyckelvidd 2 | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |