{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 19 mm | |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 245 mm | |
maximal käftbredd b1 | 43 mm | |
maximal käftbredd b2 | 53 mm | |
maximal käfthöjd h | 8 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 19X24 | |
EAN/GTIN | 4045197441478 | |
Tillverkarens nummer | 610950 19X24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 19X24mm
på begäran
I lager
422 styck i lager
92,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
331 styck i lager
85,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
581 styck i lager
54,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
256 styck i lager
117,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Yta | förkromad | fosfaterad | brunerad | mattförkromad |
nyckellängd L | 245 mm | 245 mm | 220 mm | 250 mm |
Nyckelvidd 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |