{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 41 mm | |
Nyckelvidd 2 | 46 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 400 mm | |
maximal käftbredd b1 | 88 mm | |
maximal käftbredd b2 | 95 mm | |
maximal käfthöjd h | 12 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 41X46 | |
EAN/GTIN | 4045197441522 | |
Tillverkarens nummer | 610950 41X46 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 41X46mm
på begäran
I lager
762 styck i lager
522,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
160 styck i lager
440,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
192 styck i lager
241,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
nyckellängd L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Nyckelvidd 1 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Nyckelvidd 2 | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |