{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 171 mm | |
maximal käftbredd b1 | 29 mm | |
maximal käftbredd b2 | 31 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197159243 | |
Tillverkarens nummer | 610950 12X13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 12X13 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
39,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
830 styck i lager
33,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 433 styck i lager
59,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b2 | 31 | 31 | 31 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
nyckellängd L | 171 | 171 | 170 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |