{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 27 mm | |
Nyckelvidd 2 | 30 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 274 mm | |
maximal käftbredd b1 | 60 mm | |
maximal käftbredd b2 | 66 mm | |
maximal käfthöjd h | 10 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 27X30 | |
EAN/GTIN | 4045197159380 | |
Tillverkarens nummer | 610950 27X30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 27X30mm
på begäran
I lager
1 044 styck i lager
140,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 136 styck i lager
134,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
559 styck i lager
190,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej |
maximal käftbredd b1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 274 mm | 274 mm | 300 mm |
Nyckelvidd 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nyckelvidd 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |