{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 24 mm | |
Nyckelvidd 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 265 mm | |
maximal käftbredd b1 | 54 mm | |
maximal käftbredd b2 | 60 mm | |
maximal käfthöjd h | 9 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197159373 | |
Tillverkarens nummer | 610950 24X27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 24X27 mm
på begäran
I lager
3 227 styck i lager
102,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
806 styck i lager
91,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 002 styck i lager
76,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
712 styck i lager
132,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
nyckellängd L | 265 | 265 | 255 | 280 |
Nyckelvidd 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nyckelvidd 2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |