{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 11 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 171 mm | |
maximal käftbredd b1 | 29 mm | |
maximal käftbredd b2 | 31 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 11X13 | |
EAN/GTIN | 4045197441447 | |
Tillverkarens nummer | 610950 11X13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 11X13mm
på begäran
I lager
72 styck i lager
38,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
558 styck i lager
35,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad |
maximal käftbredd b1 | 29 mm | 29 mm |
maximal käftbredd b2 | 31 mm | 31 mm |
maximal käfthöjd h | 6 mm | 6 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 171 mm | 171 mm |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | 13 mm |