{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 14 mm | |
Nyckelvidd 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 186 mm | |
maximal käftbredd b1 | 33 mm | |
maximal käftbredd b2 | 35 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 14X15 | |
EAN/GTIN | 4045197159274 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 14X15 mm
på begäran
I lager
890 styck i lager
45,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
666 styck i lager
41,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 140 styck i lager
64,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej |
gnistfri | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b2 | 35 | 35 | 35 |
maximal käfthöjd h | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |