{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 27 mm | |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 299 mm | |
maximal käftbredd b1 | 60 mm | |
maximal käftbredd b2 | 70 mm | |
maximal käfthöjd h | 10 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197281418 | |
Tillverkarens nummer | 610950 27X32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 27X32mm
på begäran
I lager
565 styck i lager
153,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
210 styck i lager
130,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
467 styck i lager
96,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
695 styck i lager
190,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käfthöjd h | 10 mm | 10 mm | 12,5 mm | 10 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nyckelvidd 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |