{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 24 mm | |
Nyckelvidd 2 | 26 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 265 mm | |
maximal käftbredd b1 | 54 mm | |
maximal käftbredd b2 | 58 mm | |
maximal käfthöjd h | 9 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 24X26 | |
EAN/GTIN | 4045197281401 | |
Tillverkarens nummer | 610950 24X26 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 24X26mm
på begäran
I lager
523 styck i lager
106,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
99,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
686 styck i lager
135,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käfthöjd h | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
nyckellängd L | 265 mm | 265 mm | 270 mm |
Nyckelvidd 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |