{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 18 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 201 mm | |
maximal käftbredd b1 | 36 mm | |
maximal käftbredd b2 | 40 mm | |
maximal käfthöjd h | 7 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197159298 | |
Tillverkarens nummer | 610950 16X18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 16X18mm
på begäran
I lager
1 273 styck i lager
57,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
180 styck i lager
51,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
979 styck i lager
38,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 050 styck i lager
89,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käfthöjd h | 7 mm | 7 mm | 7,5 mm | 7 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 201 mm | 201 mm | 170 mm | 220 mm |
Nyckelvidd 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |