{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 21 mm | |
Nyckelvidd 2 | 23 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 245 mm | |
maximal käftbredd b1 | 47 mm | |
maximal käftbredd b2 | 51 mm | |
maximal käfthöjd h | 8 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610950 21X23 | |
EAN/GTIN | 4045197280794 | |
Tillverkarens nummer | 610950 21X23 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 21X23mm
på begäran
I lager
858 styck i lager
85,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
217 styck i lager
71,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
343 styck i lager
108,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
nyckellängd L | 245 mm | 245 mm | 250 mm |
Nyckelvidd 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Nyckelvidd 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |